Square D Lh36350 | 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D LH36350 회로 차단기, I- 라인 스타일, 플러그인, 350 A, 600 VAC, 3p, 35kAIC @ 480V | AG8RHW

SQUARE D LH36350 회로 차단기, I-라인 스타일, 플러그인, 350A, 600VAC, 3p, 35kAIC@480V

재고 있음 있음
항목: AG8RHW 모델 : LH36350

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 8,204,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AIC 등급35kAIC @ 480V
A350
프레임 유형LH
극 수3
전압600V
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 8.21
선박 높이 (cm)23.6
선박 길이 (cm)43.69
선박 폭 (cm)29.49

제품 세부 사항 :

  • Square D LH36350은 과부하 및 단락으로부터 보호하기 위해 I- 라인 패널 보드 및 배전반과 함께 사용하도록 설계된 3 극 회로 차단기입니다.
  • 이 I-Line 스타일 Square D 회로 차단기는 1750 ~ 3500A의 순간 트립 범위, 최대 350A의 정격 전류, 러그 부하 단자 연결 및 35V에서 480kAIC의 차단 전류 정격을 제공합니다.

제품 변형

프로덕트모델A가격
SQUARE D LH36125 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHN LH36125125₩ 8,586,047
SQUARE D LH36150 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 150 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHP LH36150150₩ 8,530,274
SQUARE D LH36175 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHQ LH36175175₩ 8,530,274
SQUARE D LH36200 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHR LH36200200₩ 8,530,274
SQUARE D LH36225 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHT LH36225225₩ 8,530,274
SQUARE D LH36250 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 250 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHU LH36250250₩ 8,204,000
SQUARE D LH36300 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHV LH36300300₩ 8,204,000

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D LH36350 회로 차단기, I-라인 스타일, 플러그인, 350A, 600VAC, 3p, 35kAIC@480V
₩ 8,204,000 /단위