플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D JJA36200YP 배선용 차단기, 3상, 200A, 600VAC | CE6JQH

SQUARE D JJA36200YP 몰드 케이스 회로 차단기, 3상, 200A, 600VAC

재고 있음 있음
항목: CE6JQH 모델: JJA36200YP

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 6,033,888 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A200
프레임 유형짜잔
GTIN3606486283356
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.25
선박 높이 (cm)13.67
선박 길이 (cm)37.16
선박 폭 (cm)20.65
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 과전류 및 단락으로부터 전기 시스템을 보호하도록 설계된 Square D JJA36200YP 회로 차단기
  • 역피드 작동에 적합하며 가벼운 과부하에서 트리핑을 피하면서 심각한 단락에 한 번에 반응하기 위한 장시간 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 교환 불가능한 열 자기식 트립을 특징으로 합니다.
  • 번거로움 없는 배선 배열과 원활한 설치를 위한 I-Line 스타일 플러그인 장착 제공
  • 350 kcmil - 3 AWG 알루미늄 및 구리 배선을 수용하기 위한 로드 사이드 러그 단자 장착
  • 40 ° C의 주변 온도를 견딜 수 있음
  • UL 등록

제품 변형

프로덕트모델A전압가격
SQUARE D JJA36150 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM 쟈36150150600V₩ 4,355,474
SQUARE D JJA36175 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN 쟈36175175600V₩ 4,593,848
SQUARE D JJA36200 회로 차단기, I라인 스타일, 플러그인, 200A, 600VAC | AG8QEP 쟈36200200600V₩ 4,355,474
SQUARE D JJA36225 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ 쟈36225225600V₩ 4,593,848
SQUARE D JJA36250 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER 쟈36250250600V₩ 5,004,421
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J 회로 차단기, 3P, 위상 ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600₩ 6,033,888
SQUARE D JJA36200SN 배선용 차단기, I-라인, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D JJA36200YP 몰드 케이스 회로 차단기, 3상, 200A, 600VAC
₩ 6,033,888 /단위