EATON 2092 시리즈 티/Y 어댑터
필터
어댑터 유형 : 티 , 피팅 재질: 강철
스타일 | 모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2092-2-2S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 1.32 | 5000 | 남성 NPT | ₩ 45,640 | |
A | 2092-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 3.24 " | 2500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 93,555 | |
A | 2092-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.76 " | 4500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 20,527 | |
A | 2092-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 2.04 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 27,702 | |
A | 2092-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 2.46 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 45,972 | |
A | 2092-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 2.72 " | 3000의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 65,590 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 박스 엔드 렌치
- 드릴 액세서리
- 냉동 제어
- 타이어 수리 도구
- 스레드 체이서
- 냉각 팬 및 액세서리
- 자동차 윤활유
- 재활용 장비
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- APPROVED VENDOR 폴리 프로필렌 미리 세척 된 병
- TMI 정전기 방지 PVC 매끄러운 스트립 도어
- RED HEAD 드릴 비트 중지
- COOPER B-LINE B107 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-28 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-20 Un
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio Ultimax 1500 유압 오일
- AMERICAN TORCH TIP 가스 호스
- VESTIL CST-F40-DK 시리즈 고품질 열가소성 고무 캐스터
- BOSTON GEAR 7 직경 피치 강철 스파이럴 마이터 기어