SQUARE D JJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 쟈36150 | 150 | 600V | ₩ 4,343,901 | |
B | 쟈36175 | 175 | 600V | ₩ 4,551,101 | |
C | JJA36200SN | 200 | 600 | - | RFQ
|
C | JJA36200YP | 200 | 600 | ₩ 5,652,528 | RFQ
|
C | JJA36200SA | 200 | 600 | - | RFQ
|
A | 쟈36200 | 200 | 600V | ₩ 4,343,901 | |
C | JJA36225SA | 225 | 600 | ₩ 5,652,528 | RFQ
|
A | 쟈36225 | 225 | 600V | ₩ 4,551,101 | |
C | JJA36250U43X | 250 | 600 | ₩ 8,531,674 | RFQ
|
C | JJA36250U31X | 250 | 600 | ₩ 8,107,194 | RFQ
|
C | JJA36250U44X | 250 | 600 | ₩ 10,832,808 | RFQ
|
C | JJA36250U33X | 250 | 600 | ₩ 8,107,194 | RFQ
|
A | 쟈36250 | 250 | 600V | ₩ 5,006,101 |
JJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Square D JJA 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 단락 조건으로부터 보호하기 위해 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 번거롭지 않은 배선을위한 부하측 러그 단자, 간편한 설치를위한 I-Line 스타일 플러그인 설계, 가벼운 과부하로 인한 트립을 방지하면서 심각한 단락으로부터 보호하기위한 열 자기 트립을 특징으로합니다. 이 회로 차단기는 최대 250A의 정격 전류와 65VAC에서 480kA의 인터럽트 용량을 제공합니다. JJA 시리즈 회로 차단기는 3 극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테스트 리드
- 전기 밴드 파일
- 플로어 박스
- 드릴 드리프트
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 특수연마재
- 페인트 부스 외
- 해양 및 RV 펌프
- PROTO 다이얼 토크 렌치, 3/4인치 드라이브 크기
- HALLOWELL 사물함 선반
- GATES 빠른 분리형 부시 보어 주철 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 5
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 30A
- MORSE DRUM 드럼 렌치
- BAND-IT 지퍼 타이 304 스테인레스 스틸
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 감마 가드 CE 시리즈, Frock
- EATON E34 시리즈 위험 비조명 푸시 버튼
- OIL-DRI 차량 유출 키트
- EDWARDS MFG 40톤 철공