항목 | 팔레트 랙 가드 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 폴리 우레탄 |
계량기 | 8 |
높이 | 36 " |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 3.187 " |
전체 높이 | 36 " |
전체 폭 | 96 " |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 17.24 |
선박 높이 (cm) | 165.1 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGW08000-04000 | 48 " | 48 " | 96 " | 96 " | ₩ 512,960 | RFQ
|
RGW09000-04000 | 48 " | 48 " | 108 " | 108 " | ₩ 586,705 | RFQ
|
RGW10000-04000 | 48 " | 48 " | 120 " | 120 " | ₩ 634,410 | RFQ
|
RGW12000-04000 | 48 " | 48 " | 144 " | 144 " | ₩ 739,340 | RFQ
|
RGW08000-05000 | 60 " | 60 " | 96 " | 96 " | ₩ 590,100 | RFQ
|
RGW10000-05000 | 60 " | 60 " | 120 " | 120 " | ₩ 720,265 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.