CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 30암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 다크 블루 , 재킷 소재: TPE , 최대. 앰프: 30 , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 5 x OD , 도체 수: 4 , 스풀 길이: 1피트 1600피트로. , 온도. 범위: -31도 ~ 212도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 14 AWG
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CF9-25-04-1 | 0.35 " | 차폐되지 않은 | ₩ 12,740 | |
B | CF10-25-04-1 | 0.43 " | 차폐 | ₩ 23,082 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 메고 미터
- 골판지 튜브
- 흡연 대피소
- 몰드 케이스 회로 차단기
- 수축 포장 백
- 낙상방지
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 교통안전
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 색인 생성 가능한 도구
- CREE 44-7 / 10 "LED Troffer
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T6, 220V
- 3M 화이트 폴리싱 패드
- HAMILTON 캐스터 휠
- 3M 샌딩 벨트, 24인치 X 1/2인치
- INSTOCK 메탈 체이스 지원
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 이중 제어 플러그 부하 제어 가능 리셉터클
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12 포인트 블랙 산업용 마감 표준 소켓
- EATON 푸시버튼 범례 플레이트
- BROWNING B 벨트용 QD 시브, 홈 8개