Square D Hdp36020 회로 차단기, 3p | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D HDP36020 배선용 차단기, 20A, 18kAIC, 480V, 3상 | CE6JLP

SQUARE D HDP36020 성형 케이스 회로 차단기, 20A, 18V에서 480kAIC, 3상

항목: CE6JLP 모델 : HDP36020
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A20
프레임 유형HDP
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 산업 기계 및 전기 회로에 단락 및 전류 과부하 보호 기능을 제공하도록 설계된 Square D HDP36020 회로 차단기
  • 리버스 피드 작동에 이상적이며 경미한 과부하에서 트리핑을 피하면서 한 번에 심각한 전력 서지에 대응하기 위한 장시간 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립이 특징입니다.
  • 14 - 3 AWG 알루미늄 및 구리 배선을 수용하기 위한 라인 및 부하측 러그 단자
  • 간편한 설치를 위한 유닛 마운팅 기능
  • CSA 인증, UL 인증 및 CE 인증

제품 변형

프로덕트모델A가격
SQUARE D HDP36015 PowerPact 성형 케이스 회로 차단기, H 프레임, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 배선용 회로 차단기, 열동 자기식, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 배선용 차단기, 150A, 3극, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 배선용 회로 차단기, 18kAIC, 3극, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 배선용 회로 차단기, 3극, 25kAIC, 240V | CE6GZC HDP36110110₩ 1,996,381
RFQ
SQUARE D HDP36035 회로 차단기, 35A, 3극, 18kAIC, 볼트 연결식 | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 배선용 차단기, 40A, 3극, 18kAIC, 3상 | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D HDP36020 성형 케이스 회로 차단기, 20A, 18V에서 480kAIC, 3상