Square D Hdp36025 Powerpact H 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D HDP36025 배선용 회로 차단기, 열동 자기식, 25A, 600V | CE6GYX

SQUARE D HDP36025 몰드 케이스 회로 차단기, 열 자기식, 25A, 600V

항목: CE6GYX 모델 : HDP36025
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A25
프레임 유형HDP
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 과도한 전류 흐름을 차단하도록 설계된 Square D HDP36025 PowerPact H 몰드 케이스 회로 차단기
  • 열동자식 트립으로 장시간 및 순시 트립 기능을 제공하여 최대한의 보호를 보장합니다.
  • DIN 레일 장착 및 러그 단자가 있는 H 프레임 설계
  • 14 ~ 3/0 AWG 전선 크기의 구리 및 알루미늄 전선 수용

제품 변형

프로덕트모델A가격
SQUARE D HDP36015 PowerPact 성형 케이스 회로 차단기, H 프레임, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36150 배선용 차단기, 150A, 3극, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 배선용 회로 차단기, 18kAIC, 3극, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 배선용 회로 차단기, 3극, 25kAIC, 240V | CE6GZC HDP36110110₩ 1,996,381
RFQ
SQUARE D HDP36035 회로 차단기, 35A, 3극, 18kAIC, 볼트 연결식 | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 배선용 차단기, 40A, 3극, 18kAIC, 3상 | CE6GZE HDP3604040-
RFQ
SQUARE D HDP36045 회로 차단기, 18kAIC, 45A, 3극, 3상 | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D HDP36025 몰드 케이스 회로 차단기, 열 자기식, 25A, 600V