Square D Hdp36045 Powerpact H 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D HDP36045 회로 차단기, 18kAIC, 45A, 3극, 3상 | CE6GZF

SQUARE D HDP36045 회로 차단기, 18kAIC, 45A, 3극, 3상

항목: CE6GZF 모델 : HDP36045
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A45
프레임 유형HDP
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • Square D HDP35045 PowerPact H 회로 차단기는 전기 장치의 단락 및 과부하 조건을 방지하도록 설계되었습니다.
  • 가벼운 과부하로 인한 트립을 방지하면서 심각한 전력 서지에 대해 한 번에 대응하는 순간 및 장기 전류 제한 기능
  • 손쉬운 배선과 느슨한 연결 제거를 위한 로드 및 라인 측 러그 단자
  • 14 - 3 AWG 알루미늄 및 구리선 수용
  • IEC 승인, CSA 인증, UL 승인 및 CE 마크 획득

제품 변형

프로덕트모델A가격
SQUARE D HDP36015 PowerPact 성형 케이스 회로 차단기, H 프레임, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 배선용 회로 차단기, 열동 자기식, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 배선용 차단기, 150A, 3극, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 배선용 회로 차단기, 18kAIC, 3극, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 배선용 회로 차단기, 3극, 25kAIC, 240V | CE6GZC HDP36110110-
RFQ
SQUARE D HDP36035 회로 차단기, 35A, 3극, 18kAIC, 볼트 연결식 | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 배선용 차단기, 40A, 3극, 18kAIC, 3상 | CE6GZE HDP3604040₩ 1,057,821
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D HDP36045 회로 차단기, 18kAIC, 45A, 3극, 3상