플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D EGB24125 볼트 연결식 회로 차단기, 125A, 열동 자기식, 35kAIC | CE6HYR

SQUARE D EGB24125 볼트 연결 회로 차단기, 125A, 열 자기식, 35kAIC

재고 있음 있음
항목: CE6HYR 모델: EGB24125

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,213,661 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기에 볼트
A125
프레임 유형EGB
극 수2
전압480
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.11
선박 높이 (cm)9.4
선박 길이 (cm)24.89
선박 폭 (cm)15.24
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Square D EGB24125 EGB 시리즈 회로 차단기는 과도한 전류로부터 회로를 보호하여 화재 위험을 방지합니다.
  • 경미한 과부하 상태에서 방해가 되는 것을 방지하지만 심각한 전력 서지에 즉시 반응하는 열 자기식 트립이 특징입니다.
  • 회로 차단기의 트립 상태를 알리는 Visi-Trip 표시기가 장착되어 있습니다.
  • 안전한 연결을 위해 12 ~ 2/0 AWG(알루미늄) AWG 및 14 ~ 2/0 AWG(구리) 범위의 와이어 게이지 수용
  • UL 등재

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급A프레임 크기맥스. 와이어 크기극 수전압가격
SQUARE D EGB14015 볼트 온 회로 차단기 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "₩ 192,808
SQUARE D EGB24015 볼트 온 회로 차단기 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "₩ 502,954
SQUARE D EGB34015 볼트 온 회로 차단기 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"₩ 768,954
SQUARE D EGB34050 볼트 온 회로 차단기 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0AWG3-3"₩ 768,954
SQUARE D EGB34070 볼트 온 회로 차단기 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0AWG3-3"₩ 978,021
SQUARE D EGB14020 배선용 회로 차단기, 볼트 연결식, 20A, 240VAC, 1P | AG8MYD EGB14020-20--1277V-₩ 192,808
SQUARE D EGB14020EPD 볼트 온 회로 차단기 Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20--1277V-₩ 1,708,448

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D EGB24125 볼트 연결 회로 차단기, 125A, 열 자기식, 35kAIC
₩ 2,213,661 /단위