그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 30 |
연락처 양식 | 2태평양 표준시 |
깊이 | 3.8 " |
Duty | 일반 |
높이 | 9.6 " |
HP | 3HP @ 240VAC |
IP 등급 | 14 |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 3R |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1 |
전압 | 240 VAC |
폭 | 7.7 " |
선박 중량 (kg) | 2.17 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
원산지 | MX |
모델 | 자재 | 암페어 AC | 연락처 양식 | NEMA 인클로저 유형 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D211N | 강철 | 30 | DPST | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 1 / 4 " | ₩ 154,490 | |
D221N | 강철 | 30 | 2태평양 표준시 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.2 " | ₩ 146,234 | |
D221NRB | Galvannealed 강철 | 30 | 2태평양 표준시 | 3R | 2 | 3 | 1 | 7.7 " | ₩ 204,101 | |
D222N | 강철 | 60 | 2태평양 표준시 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | ₩ 172,368 | |
D222NRB | Galvannealed 강철 | 60 | 2태평양 표준시 | 3R | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | ₩ 324,781 | |
D223NRB | Galvannealed 강철 | 100 | 2태평양 표준시 | 3R | 2 | 3 | 1 | 10.5 " | ₩ 489,141 | |
D321N | 강철 | 30 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7.2 " | ₩ 234,808 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.