그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 30 |
클래스 | 클래스 H |
연락처 양식 | DPST |
현재 평가 | 30 |
깊이 | 3 3 / 4 " |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
높이 | 9 1 / 4 " |
주택 자재 | 강철 |
HP | 3HP @ 240VAC |
HP @ 1 상-240V | 3 마력 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
IP 등급 | 20 |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
NEMA 평가 | 1 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
과부하 보호 | 가용성 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | square-d-d211n.pdf |
전압 | 240 VAC |
정격 전압 | 120V 교류 |
폭 | 7 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | MX |
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 암페어 AC | 연락처 양식 | NEMA 인클로저 유형 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D221N | 강철 | 30 | 2태평양 표준시 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.2 " | ₩ 146,234 | ||
D221NRB | Galvannealed 강철 | 30 | 2태평양 표준시 | 3R | 2 | 3 | 1 | 7.7 " | ₩ 204,101 | ||
D222N | 강철 | 60 | 2태평양 표준시 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | ₩ 172,368 | ||
D222NRB | Galvannealed 강철 | 60 | 2태평양 표준시 | 3R | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | ₩ 324,781 | ||
D223NRB | Galvannealed 강철 | 100 | 2태평양 표준시 | 3R | 2 | 3 | 1 | 10.5 " | ₩ 489,141 | ||
D321N | 강철 | 30 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7.2 " | ₩ 234,808 | ||
D321NRB | Galvannealed 강철 | 30 | 3태평양 표준시 | 3R | 3 | 4 | 3 | 7.7 " | ₩ 291,368 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.