LOVEJOY CJ 시리즈 허브, 분말 금속, B 스타일, 메트릭 보어
Lovejoy CJ 시리즈, B 스타일 죠 커플링 허브는 넓은 접촉 영역을 제공하고 토크 용량을 증가시키며 에지 압력을 줄이는 곡선형 죠 프로파일을 형성하기 위해 완전한 가공 공정을 거칩니다. 그들은 컨베이어에서 각도 및 방사형 축 정렬 불량을 수용할 수 있습니다. ...에스컬레이터 및 자동차, 임업, 농업, 광업, 로봇 공학 및 항공 산업.더 읽기
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514461151 | CJ14 | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | B | 29.97mm | 22.35mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 35,610 | |
B | 68514461152 | CJ14 | 14mm | - | B | 29.97mm | 22.35mm | 분말 금속 | CJ | - | RFQ
|
A | 68514461157 | CJ19/24 | 24mm | 8의 mm X 3.3 mm | B | 39.88mm | 38.86mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 39,853 | RFQ
|
A | 68514461154 | CJ19/24 | NA | 키홈 없음 | B | 39.88mm | 38.86mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 23,986 | RFQ
|
B | 68514465080 | CJ19/24 | 20mm | - | B | 39.88mm | 38.86mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 39,629 | RFQ
|
A | 68514461156 | CJ19/24 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | B | 39.88mm | 38.86mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 42,330 | RFQ
|
A | 68514461104 | CJ24/32 | 24mm | 8의 mm X 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 58,352 | |
A | 68514460880 | CJ24/32 | NA | 키홈 없음 | B | 55.88mm | 45.72mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 39,683 | RFQ
|
A | 68514461106 | CJ24/32 | 28mm | 8의 mm X 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 63,483 | RFQ
|
A | 68514461105 | CJ24/32 | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 58,352 | RFQ
|
B | 68514461112 | CJ28/38 | 30mm | - | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 78,250 | RFQ
|
A | 68514465320 | CJ28/38 | 32mm | 10의 mm X 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 84,661 | RFQ
|
A | 68514461165 | CJ28/38 | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 78,829 | RFQ
|
A | 68514461111 | CJ28/38 | 28mm | 8의 mm X 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 84,661 | RFQ
|
A | 68514460881 | CJ28/38 | NA | 키홈 없음 | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 59,490 | RFQ
|
A | 68514461113 | CJ28/38 | 38mm | 10의 mm X 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 84,661 | RFQ
|
B | 68514466765 | CJ38/45 | 45mm | - | B | 80mm | 65.79mm | 분말 금속 | CJ | - | RFQ
|
A | 68514460906 | CJ38/45 | 42mm | 12의 mm X 3.3 mm | B | 80mm | 65.79mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 106,512 | RFQ
|
B | 68514460882 | CJ38/45 | NA | - | B | 80mm | 65.79mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 85,810 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 허브를 장착하기 전에 키가 좌우 이동을 최소화하면서 키 홈에 제대로 맞도록 샤프트 키 홈에 키를 설정하십시오.
- Lovejoy CJ 커플링 허브는 클리어런스 및 슬립 핏으로 설계되었으므로 무시할 수 있는 어려움으로 샤프트에 미끄러져야 합니다.
- 보정된 토크 렌치를 사용하여 한 허브의 고정 나사를 필요한 토크 값으로 조인 다음 두 번째 고정 나사를 살짝 조여서 장비를 이동할 때 축 방향을 조정할 수 있습니다.
- 거미를 하나의 허브에 삽입하십시오. 두 샤프트가 스파이더 센터로 확장되어야 하는 경우 허브가 샤프트 끝과 정렬되지 않을 수 있습니다.
- 허브 면 사이의 간격을 확보하기 위한 정확한 위치로 장비를 이동합니다. Lovejoy CJ 커플링 허브는 샤프트 분리 시 정렬 불량을 보상하기 위해 약간 돌출되거나 샤프트에서 뒤로 이동할 수 있습니다.
- 다이얼 표시기 또는 직선 모서리 방법을 사용하여 정렬을 확인하고 90도 떨어진 네 위치에서 측정하여 정렬이 허용되는 오정렬을 초과하지 않는지 확인합니다.
- 샤프트와 커플러에서 재료와 도구를 제거하십시오. OSHA 요구 사항에 따라 적절한 커플링 가드를 설치하고 전원 공급 장치에서 태그아웃 또는 잠금 키트를 제거합니다. 이제 장비를 테스트할 준비가 되었습니다.
특징
- Lovejoy의 CJ 시리즈, B 스타일 조 커플링 허브는 중형, 경량 및 대형 전기 모터와 내부 가스 연소 엔진에 매우 안정적인 서비스를 제공합니다.
- 그들은 최대 1.2도의 각도 변위 및 최대 0.07인치의 축 변위를 갖는 샤프트 및 연결 샤프트를 결합하기 위해 스파이더와 함께 사용됩니다.
- 허브는 여유 공간 허용 오차를 위해 구멍이 없는 구멍과 미터법 구멍이 있는 변형으로 제공되며 빠른 설치가 가능합니다.
- 조립이 간편한 이 장치는 분말 금속 주철 구조로 되어 있어 노출된 표면에 높은 압축 강도와 내부식성을 제공합니다.
- 가지고 있는 모델 Lovejoy CJ24mm 보어 크기는 최대 14000rpm의 속도로 샤프트를 회전하는 데 도움이 됩니다.
- CJ 시리즈 죠 커플링 허브는 윤활이 필요하지 않으며 금속과 금속의 접촉이 불가능하도록 설계되었습니다.
- 안전 장치 설계와 압축 구성의 죠는 엘라스토머가 고장난 후에도 작동을 계속하는 데 도움이 됩니다.
- 이 커플링은 먼지, 기름, 그리스, 습기 및 모래에 강합니다.
호환 액세서리
- Lovejoy CJ 시리즈 거미: 이 스파이더는 최대 19000rpm의 속도를 제공합니다. 이러한 개방형 센터 장치는 0.9~1.3도 범위의 각도 오정렬, 0.008~0.027인치의 평행 오정렬, 0.039~0.252인치의 축 방향 오정렬을 수용할 수 있습니다. 우수한 오일 및 내마모성과 효율적인 성능을 위한 폴리우레탄 구조를 특징으로 합니다.
표준 및 승인
- ISO 9001:2008
자주 묻는 질문
러브조이 거미의 색상의 의미는 무엇입니까?
Lovejoy CJ 커플링은 어떻게 측정합니까?
Lovejoy 커플링의 BSE(샤프트 분리) 치수는 Lovejoy CJ 커플링 허브 면이 아니라 첫 번째 샤프트의 한쪽 끝에서 두 번째 샤프트의 다른 쪽 끝까지 측정해야 합니다.
리지드 커플링과 플랙시블 커플링의 차이점은 무엇입니까?
리지드 커플링은 단단히 연결된 두 샤프트 사이에 리지드 연결을 제공하고 시스템 전체에 토크를 원활하게 전달할 수 있도록 커플링을 용이하게 합니다. 유연한 커플 링은 유연한 연결을 제공하며 전송 중에 약간의 토크를 잃을 가능성이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 속도 제어
- 압력 와셔 노즐
- 밴드 쏘 액세서리
- 무선 리모콘
- 관형 키 자물쇠
- 와셔
- 샌딩 액세서리
- 안전표시
- 자동차관련 테스터
- 음식 서비스 매점 장비
- WESTWARD 스트레이트 파이프 렌치
- CRYDOM 무 접점 계전기
- MILLER ELECTRIC 드래그 실드
- VICKERS 유압 릴리프 밸브, 양방향
- PANAVISE 교체 용로드 Panapress Steel
- TWECO 대통 주둥이
- CONRADER SRH 시리즈 안전 밸브
- DURHAM MANUFACTURING 호퍼 트럭
- BALDOR MOTOR 인버터/벡터 모터 및 제어, 삼상, C면, TEBC 및 TENV
- ALVORD POLK 유형 I 수리공용 브레이스 섕크 테이퍼 리머