LOVEJOY 68514466765 허브, 직경 3.150인치, 길이 2.590인치, 두께 0.710인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 1도 |
튜브 내경 | 45mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
연결 | 턱 |
커플 링 크기 | CJ38/45 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 23.88mm |
디멘션 HD | 80.01mm |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 3.05mm |
허브 스타일 | B |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 14mm X 3.8mm |
키홈 폭 | 14mm X 3.8mm |
보어를 통한 길이 | 44.96mm |
자재 | 분말 금속 |
최대 축 방향 변위 | 0.0700 " |
맥스. 구경 | 45mm |
최대 방사형 변위 | 0.0110 " |
RPM | 7100 RPM |
최대. 토크 | 380 Nm 수준 |
최소 구경 | 35mm |
공칭 토크 | 190 Nm 수준 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 80mm |
전체 커플링 길이 | 65.79mm |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | 5 / 16 "-18 |
인치당 나사산 | 5 / 16 "-18 |
나사 스타일 커플링 위치 크기 설정 | 14.99mm |
스파이더 내경 | 38mm |
스파이더 외경 | 80mm |
거미 두께(치수 W) | 18mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -50도 248도까지 NS |
음량 | 25.69928 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | B | 29.97mm | 22.35mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 35,610 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24mm | 8의 mm X 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 58,352 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | 키홈 없음 | B | 39.88mm | 38.86mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 23,986 | RFQ
|
68514461156 | CJ19/24 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | B | 39.88mm | 38.86mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 42,330 | RFQ
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | 키홈 없음 | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 59,490 | RFQ
|
68514461165 | CJ28/38 | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 78,829 | RFQ
|
68514461113 | CJ28/38 | 38mm | 10의 mm X 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | 분말 금속 | CJ | ₩ 84,661 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.