플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D D222N 안전 스위치 240VAC 2PST 60A AC | AG9FZB 1H249

SQUARE D D222N 안전 스위치 240VAC 2PST 60A AC

재고 있음 있음
항목: AG9FZB 모델: D222N교차 참조: 1H249

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 172,368 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 스위치
암페어 AC60
연락처 양식2태평양 표준시
깊이4.9 "
Duty일반
높이14.6 "
HP10HP @ 240VAC
IP 등급20
자재강철
NEMA 인클로저 유형1
극 수2
전선 수3
1
전압240 VAC
7.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.07
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)40.64
선박 폭 (cm)19.3
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 가용 / 비가 용 : 가용
  • 퓨즈 키트 (Class R) : Mfr. 아니오. RFK03L
  • 금속 / 비금속 : 금속

제품 변형

프로덕트모델자재암페어 AC연락처 양식NEMA 인클로저 유형극 수전선 수가격
SQUARE D D211N 안전 스위치, 일반 업무, 가용성, 30A, 2극, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211N강철30DPST12337 1 / 4 "₩ 154,490
SQUARE D D221N 안전 스위치 240VAC 2PST 30A AC | AG9FYZ 1H247 D221N강철302태평양 표준시12317.2 "₩ 146,234
SQUARE D D221NRB 안전 스위치 240VAC 2PST 30A AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvannealed 강철302태평양 표준시3R2317.7 "₩ 204,101
SQUARE D D222NRB 안전 스위치 240VAC 2PST 60A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvannealed 강철602태평양 표준시3R2317.5 "₩ 324,781
SQUARE D D223NRB 안전 스위치 240VAC 2PST 100A AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvannealed 강철1002태평양 표준시3R23110.5 "₩ 489,141
SQUARE D D321N 안전 스위치 240VAC 3PST 30A AC | AG9FZE 1H252 D321N강철303태평양 표준시13437.2 "₩ 234,808
SQUARE D D321NRB 안전 스위치 240VAC 3PST 30A AC | AG9FZF 1H253 D321NRBGalvannealed 강철303태평양 표준시3R3437.7 "₩ 291,368

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D D222N 안전 스위치 240VAC 2PST 60A AC
₩ 172,368 /단위