Square D Bja260501 2p 표준 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D BJA260501 배선용 차단기, 600VAC, 2극, 1상 | CE6HXK

SQUARE D BJA260501 배선용 차단기, 600VAC, 2극, 1상

항목: CE6HXK 모델: BJA260501
₩ 1,576,288 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A50
프레임 유형BJA
극 수2
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 과부하 또는 단락으로 인한 전기 장비의 손상을 방지하도록 설계된 Square D BJA260501 회로 차단기
  • 열동 자기 트립 장치는 순시 및 장시간 전류 제한 기능을 제공합니다.
  • 고유한 I-라인 스타일 플러그 인 장착으로 설치 및 유지 관리가 쉽고 버스바 애플리케이션에 적합합니다.
  • 14AWG ~ 2AWG 크기의 알루미늄/구리선을 수용할 수 있는 부하측 러그 단자 장착
  • UL, IEC, CE, CCC 및 NEMA 표준 충족

제품 변형

프로덕트모델A극 수가격
SQUARE D BJA260704 PocketPact 성형 케이스 회로 차단기, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact 성형 케이스 회로 차단기, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702₩ 1,886,901
RFQ
SQUARE D BJA260602 배선용 차단기, 2극, 70A, 열동 자기식 | CE6GTN BJA260602602₩ 1,618,101
RFQ
SQUARE D BJA260504 배선용 차단기, 2극, 50A, 열동 자기식 | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 배선용 회로 차단기, 열동 자기식, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802₩ 1,886,901
RFQ
SQUARE D BJA36110 회로 차단기, 65kAIC @ 480VAC, 3극, 600V | CE6GTR BJA361101103₩ 3,678,528
RFQ
SQUARE D BJA36025 회로 차단기, 65kA 차단 용량, 25A, 3상, 3극, 600V | CE6GTT BJA36025253₩ 2,034,741
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D BJA260501 배선용 차단기, 600VAC, 2극, 1상
₩ 1,576,288 /단위