Square D Bja260602 유형 Bja 회로 차단기, 600V | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D BJA260602 배선용 차단기, 2극, 70A, 열동 자기식 | CE6GTN

SQUARE D BJA260602 배선용 차단기, 2극, 70A, 열동 자기식

항목: CE6GTN 모델: BJA260602
₩ 1,618,101 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A60
프레임 유형BJA
극 수2
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • Square D BJA260602 과전류 부하 또는 단락으로부터 보호하도록 설계된 BJA 유형 회로 차단기
  • 역방향 피드 애플리케이션에 적합한 장시간 및 순간 트립 기능을 모두 제공하는 교환 불가능한 열자기 트립이 특징입니다.
  • 간편한 설치 및 수리를 제공하는 I-Line 플러그인 및로드 러그 단자가 특징입니다.
  • 2VAC에서 최대 인터럽트 용량이 70kAIC인 65A 표준 정격 전류를 갖춘 480극, 단상 구성
  • UL, IEC 및 CE 표준 충족

제품 변형

프로덕트모델A극 수가격
SQUARE D BJA260704 PocketPact 성형 케이스 회로 차단기, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact 성형 케이스 회로 차단기, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702₩ 1,886,901
RFQ
SQUARE D BJA260504 배선용 차단기, 2극, 50A, 열동 자기식 | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 배선용 회로 차단기, 열동 자기식, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802₩ 1,886,901
RFQ
SQUARE D BJA36110 회로 차단기, 65kAIC @ 480VAC, 3극, 600V | CE6GTR BJA361101103₩ 3,678,528
RFQ
SQUARE D BJA36025 회로 차단기, 65kA 차단 용량, 25A, 3상, 3극, 600V | CE6GTT BJA36025253₩ 2,034,741
RFQ
SQUARE D BJA260902 회로 차단기, 65kAIC, 480/277VAC, 2극, 90A | CE6GTU BJA260902902₩ 1,886,901
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D BJA260602 배선용 차단기, 2극, 70A, 열동 자기식
₩ 1,618,101 /단위