KERN AND SOHN TN-US 시리즈 초음파 게이지
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 150 X 74 X 32 mm , 하우징 높이: 32 mm , 하우징 길이: 74 mm , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 단위: 인치, mm
스타일 | 모델 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 테네시 230-0.01US | 0.01mm | ₩ 1,122,545 | |
B | 테네시 300-0.01US | 0.01mm | ₩ 1,282,909 | |
C | 테네시 80-0.01US | 0.01mm | ₩ 1,122,545 | |
D | 테네시 230-0.1US | 0.1mm | ₩ 1,010,290 | |
E | 테네시 300-0.1US | 0.1mm | ₩ 1,186,690 | |
F | 테네시 80-0.1US | 0.1mm | ₩ 1,010,290 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 바디 수리 패치
- 건식 벽체 리프트
- 컨베이어 리프트 테이블
- 실험실 장비
- 자동차 전기
- 원심펌프
- 발전기
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- LOC-LINE 플렉스 호스 확장 요소 키트
- SPECO TECHNOLOGIES 혼 비바람에 견디는
- MEGAPRO Phillips 삽입 비트
- CROSBY 걸쇠, 2 1/8인치 본체 크기
- NORTH AMERICAN 순찰차 외상 키트
- GRUVLOK 플랜지 어댑터
- SPEARS VALVES PVC 나선형 바브 및 일반 삽입 피팅 감소 티, 삽입 x 삽입 x 소켓
- HOSHIZAKI 아이스 디스펜서
- FUJI ELECTRIC 재조립 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기