DAYTON 공급 팬
필터
구동 장치 형 : 벨트 , 프레임 재질: 아연 도금 강판 , 맥스. 주변 온도.: 104도 F , 최대. 입구 온도: 104도 F , 장착 위치: 수직 또는 수평
스타일 | 모델 | 최대 깊이 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 모터 HP | 블레이드 수 | 외부 Dia. | 전반적인 깊이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC5 | 18 " | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1 / 4에 3 / 4 | 6 | 28 " | 18 " | 3 / 4 " | ₩ 1,072,750 | |
A | 3FKD4 | 19.5 " | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1 / 4에 1 / 2 | 6 | 24 " | 19.5 " | 3 / 4 " | ₩ 1,099,350 | |
A | 1WDC6 | 22.875 " | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1 / 4은 1하기 | 6 | 34 " | 22.875 " | 3 / 4 " | ₩ 1,333,675 | |
A | 1WDC7 | 23.25 " | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1/4 to 1-1/2 | 6 | 40 " | 23.25 " | 1" | ₩ 1,526,839 | |
A | 1WDC8 | 24.625 " | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1/3 to 1-1/2 | 6 | 46 " | 24.625 " | 1.25 " | ₩ 1,879,587 | |
A | 1WDC9 | 26 " | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1 / 3은 3하기 | 6 | 54 " | 25.125 " | 1.25 " | ₩ 2,398,620 | |
B | 3FKD5 | 26-5 / 16 " | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1-1 / 2에서 5 | 5 | 60 " | 26-5 / 16 " | 1.25 " | ₩ 4,384,047 | |
C | 3FKD6 | 35.5 " | 1.75 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 5 ~ 15 | 6 | 66 " | 35.5 " | 1.75 " | ₩ 7,961,800 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동 수축 라이프 라인
- 가드 레일 액세서리
- 전자 토크 렌치
- 할로겐 누출 감지기 액세서리
- 철거 도구 및 장비
- 체인 및 체인 액세서리
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 디스 펜싱 건
- 도어록 및 데드 볼트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 표면 실장형 안전 슈라우드 리셉터클, 2/3/4폴
- LITHONIA LIGHTING LED 매립형 마운트
- APPROVED VENDOR 감속기
- HONEYWELL 직접 결합 된 액추에이터
- ACROVYN 브라질 너트 아웃사이드 코너, 아크로빈
- COOPER B-LINE 유형 4X 피드 스루 와이어웨이 텔레스코픽 엘보우
- ARROW FASTENER 해머 테커
- CAMLOCK FITTINGS 수 어댑터, 수 NPT 스레드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING B 벨트용 QD 시브, 홈 2개