항목 | 공급 팬 |
베어링 크기 | 1.25 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 42 " |
블레이드 소재 | 강철 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 의무 등급 | ㅁㄴㅇㄹ |
플랜지 폭 | 2" |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
높이 | 46 " |
흡기 가드 번호 | 1WBU6 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 24.625 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 HP | 1/3 to 1-1/2 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 6 |
외부 Dia. | 46 " |
전반적인 깊이 | 24.625 " |
샤프트 디아. | 1.25 " |
벤 투리 클리어런스 직경 | 42.5 " |
날씨 번호 | 1WBW3 |
폭 | 46 " |
선박 중량 (kg) | 93.6 |
선박 높이 (cm) | 84.33 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 깊이 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 모터 HP | 블레이드 수 | 외부 Dia. | 전반적인 깊이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDC5 | 18 " | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1 / 4에 3 / 4 | 6 | 28 " | 18 " | 3 / 4 " | ₩ 1,072,750 | ||
1WDC6 | 22.875 " | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1 / 4은 1하기 | 6 | 34 " | 22.875 " | 3 / 4 " | ₩ 1,333,675 | ||
1WDC7 | 23.25 " | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1/4 to 1-1/2 | 6 | 40 " | 23.25 " | 1" | ₩ 1,526,840 | ||
1WDC9 | 26 " | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1 / 3은 3하기 | 6 | 54 " | 25.125 " | 1.25 " | ₩ 2,398,620 | ||
3FKD4 | 19.5 " | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1 / 4에 1 / 2 | 6 | 24 " | 19.5 " | 3 / 4 " | ₩ 1,099,350 | ||
3FKD5 | 26-5 / 16 " | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1-1 / 2에서 5 | 5 | 60 " | 26-5 / 16 " | 1.25 " | ₩ 4,384,047 | ||
3FKD6 | 35.5 " | 1.75 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 5 ~ 15 | 6 | 66 " | 35.5 " | 1.75 " | ₩ 7,961,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.