SQUARE D 9070T1000D2 변압기 입력 240/480v 출력 24v 1000va
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
깊이 | 8.9 " |
인클로저 마감 | 에폭시 수지 바니시 |
GTIN | 785901313601 |
높이 | 7" |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 240 / 480 VAC |
설치 | 패널 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 115도 C |
변압기 유형 | 손가락 안전 |
VA 등급 | 1kVA |
폭 | 8.2 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8504320000 |
모델 | VA 등급 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T200D2 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | 패널 | 24 VAC | ₩ 564,497 | |
9070T100D20 | 100VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 / 240 / 480VAC | 패널 | 120 VAC | ₩ 447,475 | |
9070T200D23 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 / 240 VAC | 패널 | 24 VAC | ₩ 564,497 | |
9070T150D3 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | 패널 | 120 VAC | ₩ 433,877 | |
9070T200D3 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | 패널 | 120 VAC | ₩ 564,497 | |
9070T150D14 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | 패널 | 24 VAC | ₩ 433,877 | |
9070T200D13 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 VAC | 패널 | 12 / 24 VAC | ₩ 564,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.