항목 | 헤비 듀티 풋 스위치 |
동작 | 순간 |
색상 | 주황색 |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 10 |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
NEMA 평가 | 2, 4, 13 |
정격 전압 | 120 / 240 / 480VAC |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 깊이 | 항목 | 길이 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW11 | 유지 | SPDT | 3.88 " | 헤비 듀티 풋 스위치 | 8.56 " | 120 / 240 VAC | 4.5 " | ₩ 1,217,492 | ||
9002AW133 | 순간 | DPDT | - | 헤비 듀티 풋 스위치 | - | 120 / 240 VAC | - | ₩ 2,178,575 | ||
9002AW5 | 순간 | (2) DPDT | 5.75 " | 헤비 듀티 풋 스위치 | 9.84 " | 120 / 240 / 480VAC | 10.87 " | ₩ 1,241,240 | ||
9002AW6 | 순간 | (2) DPDT | - | 헤비 듀티 풋 스위치 | 4.84 " | 120 / 240 / 480VAC | 5.38 " | ₩ 1,230,320 | ||
9002AW7 | 순간 | SPDT | - | 헤비 듀티 풋 스위치 | - | 120 / 240 / 480VAC | - | ₩ 1,131,462 | ||
9002AW134 | - | - | - | 발 스위치 | - | - | - | ₩ 2,104,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.