그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선택 스위치 제어 스테이션 |
동작 | 유지 |
연락처 양식 | 2NO |
접촉 등급 | 5VAC에서 600A |
인클로저 재질 | 플라스틱 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
GTIN | 785901390138 |
IP 등급 | 20 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 선택기 스위치 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 10.21 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 인클로저 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001BG111 | 1NO / 1NC | 5A @ 600VAC/DC | 금속 | ₩ 149,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.