HONEYWELL 핀 플런저 액추에이터 프리미엄 소형 스냅 스위치
필터
깊이 0.4 " , 키: 0.63 " , 하우징 재질: PCT 폴리 에스터 열가소성 , 장착 치수: 0.41 x 0.87 "센터 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 터미널 유형: 빠른 연결 , 액추에이터 유형: 핀 플런저
스타일 | 모델 | 릴리즈 포스 | 액추에이터 길이 | 연락처 양식 | 정격 전압 | 현재 평가 | 차동 여행 | 맥스. 여행 전 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-5F17D8 | - | 해당 사항 없음 | SPDT | 250 VAC | 3A | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 0.53 온스 | ₩ 20,965 | |
B | V7-4A17D8 | - | 해당 사항 없음 | SPDT | 277 VAC | 5A | 0.01 " | 1.19mm | 0.25N | ₩ 10,955 | |
C | V7-3E17E9 | 0.18 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 250 VAC | 10 | 0.01 " | 1.19mm | 0.49N | ₩ 9,572 | |
D | V7-3E17D8 | 0.18 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 277 VAC | 10 | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 1.7 온스 | ₩ 8,330 | |
E | V7-1Z19E9 | 0.70 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 250 VAC | 25 | 0.01 " | 0.047 " | 7.9 온스 | ₩ 15,154 | |
F | V7-1V29E9 | 0.70 온스 | 1.14 " | SPST- 아니오 | 277 VAC | 21 | 0.01 " | 1.19mm | 2.22N | ₩ 21,140 | |
G | V7-1V19E9 | 0.70 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 277 VAC | 21 | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 7.9 온스 | ₩ 24,359 | |
H | V7-1B37D8 | 0.86 온스 | 1.14 " | SPST-NC | 277 VAC | 3A | 0.01 " | 1.19mm | 1.47N | ₩ 7,839 | |
I | V7-1B17D8 | 0.86 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 250 VAC | 3A | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 5.3 온스 | ₩ 9,677 | |
J | V7-1S17D8 | 0.86 온스 | 1.14 " | SPDT | 125 VAC | 0.1 | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 5.3 온스 | ₩ 14,262 | |
K | V7-1C37D8 | 0.86 온스 | 1.14 " | SPST-NC | 250 VAC | 15 | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 5.3 온스 | ₩ 6,895 | |
L | V7-1C27E9 | 0.86 온스 | 1.14 " | SPST- 아니오 | 277 VAC | 15 | 0.01 " | 1.19mm | 1.47N | ₩ 12,127 | |
M | V7-1C17D8 | 0.86 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 250 VAC | 15 | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 5.3 온스 | ₩ 8,872 | |
N | V7-1C17E9 | 0.88 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 277 VAC | 15 | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 5.3 온스 | ₩ 8,575 | |
O | V7-2B17D8 | 0.353 온스 | 1.14 " | SPDT | 250 VAC | 3A | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 2.63 온스 | ₩ 9,432 | |
P | V7-2B17E9 | 0.353 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 277 VAC | 3A | 0.01 " | 1.19mm | 0.74N | ₩ 9,310 | |
Q | V7-6B19D8 | 4.00 온스 | 1.14 " | SPDT | 277 VAC | 3A | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 6 ~ 14 온스 | ₩ 13,965 | |
R | V7-6C17D8 | 4.00 온스 | 해당 사항 없음 | SPDT | 277 VAC | 15 | 0.002 ~ 0.010 인치 | 0.047 " | 6 ~ 14 온스 | ₩ 9,205 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 팬 가드
- 리드선 테스트
- 원형 톱 액세서리
- 잠금 시스템
- 장비
- 압력 와셔 및 액세서리
- 공압 모터
- 외부 페인트 및 얼룩
- GROTE 백업 램프 라운드
- DYNALON 지지대
- TSUBAKI 스프로킷 3.940 외부 # 40
- KETT TOOLS 필드 나사
- KETT TOOLS 패널 톱
- OIL SAFE 레벨 게이지
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 2 홈 QD 도르래
- BALDOR / DODGE 테이퍼 록 부싱 보어 쉬브, 8V 섹션
- ELOBAU EloProtect M 시리즈 자기 작동식 안전 센서
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, ES4M, 탄성 커플링