플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL V7-5F17D8 프리미엄 미니 스냅 스위치, 핀 플런저 액추에이터, 250VAC | AB7TQM 24A295

HONEYWELL V7-5F17D8 프리미엄 미니 스냅 스위치, 핀 플런저 액추에이터, 250VAC

재고 있음 있음
항목: AB7TQM 모델: V7-5F17D8교차 참조: 24A295

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 20,965 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목프리미엄 소형 스냅 스위치
액추에이터 길이해당 사항 없음
연락처 양식SPDT
현재 평가3A
깊이0.4 "
차동 여행0.002 ~ 0.010 인치
높이0.63 "
주택 자재PCT 폴리 에스터 열가소성
길이1.14 "
맥스. 여행 전0.047 "
장착 치수0.41 x 0.87 "센터
운영력0.53 온스
작동 온도 범위-40도 ~ 180도 F
여행0.05 "
터미널 유형빠른 연결
액추에이터 유형핀 플런저
정격 전압250 VAC

배송 정보:

선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)12.45
선박 폭 (cm)6.6
HS 코드8536509055
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • 퀵 커넥트 단자와 자동 판매기, 타이밍 장치, 사무 기기, HVAC 및 테스트 기기 및 밸브에 사용하기에 이상적인 핀 플런저 액추에이터를 갖춘 마이크로 스위치 V7 시리즈 소형 스위치
  • UL 및 CSA 표준에 따라 설계되었으며 PCT 폴리 에스터 열가소성 하우징 및 은도금 접점이 특징입니다.
  • 화씨 -40 ~ 180도 범위의 온도에서 작동

제품 변형

프로덕트모델릴리즈 포스액추에이터 길이연락처 양식정격 전압현재 평가차동 여행맥스. 여행 전운영력가격
HONEYWELL V7-1B17D8 프리미엄 미니 스냅 스위치 3a Spdt 핀 플런저 | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 온스해당 사항 없음SPDT250 VAC3A0.002 ~ 0.010 인치0.047 "5.3 온스₩ 9,677
HONEYWELL V7-1B37D8 프리미엄 미니 스냅 스위치 3a Spnc 핀 플런저 | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 온스1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N₩ 7,840
HONEYWELL V7-1C17D8 소형 기본 스위치, SPDT, 15A, 250VAC, 핀 플런저 | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 온스해당 사항 없음SPDT250 VAC150.002 ~ 0.010 인치0.047 "5.3 온스₩ 8,872
HONEYWELL V7-1C17E9 프리미엄 미니 스위치 15a Spdt 핀 플런저 | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 온스해당 사항 없음SPDT277 VAC150.002 ~ 0.010 인치0.047 "5.3 온스₩ 8,575
HONEYWELL V7-1C27E9 프리미엄 미니 스위치 15a Spno 핀 플런저 | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 온스1.14 "SPST- 아니오277 VAC150.01 "1.19mm1.47N₩ 12,127
HONEYWELL V7-1C37D8 프리미엄 미니 스위치 15a Spnc 핀 플런저 | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 온스1.14 "SPST-NC250 VAC150.002 ~ 0.010 인치0.047 "5.3 온스₩ 6,895
HONEYWELL V7-1S17D8 프리미엄 미니 스위치 0.1a Spdt 핀 플런저 | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 온스1.14 "SPDT125 VAC0.10.002 ~ 0.010 인치0.047 "5.3 온스₩ 14,262

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8 프리미엄 미니 스냅 스위치, 핀 플런저 액추에이터, 250VAC
₩ 20,965 /단위