그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접촉기 |
동작 | 비가역 |
코일 볼트 | 24 VAC |
접촉기 유형 | 명확한 목적 |
깊이 | 3.12 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 전류 유도 성 | 40 |
완전 부하 전류 저항성 | 50 |
높이 | 4" |
HP @ 1 상-120V | 3 |
HP @ 1 상-230V | 7.5 |
HP @ 3 상-208V | 2.16 ' |
HP @ 3 상-230V | 10 |
HP @ 3 상-480V | 20 |
HP @ 3 상-575V | 20 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 2 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536490065 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-230V | 코일 볼트 | 깊이 | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 극 수 | 폭 | 완전 부하 전류 유도 성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DPA62V14 | 25 | 24 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 2 | 2.56 " | 60 | ₩ 399,277 | ||
8910DPA63V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 3 | 2.56 " | 60 | ₩ 304,341 | ||
8910DPA93V02 | 30 | 120 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 3 | 3.39 " | 90 | ₩ 832,346 | ||
8910DPA93V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 3 | 3.39 " | 90 | ₩ 579,674 | ||
8910DPA72V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 40 | 40 | 2 | 3.39 " | 75 | ₩ 568,848 | ||
8910DPA92V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 2 | 3.39 " | 90 | ₩ 709,135 | ||
8910DPA52V06 | 15 | 480 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 2 | 2.56 " | 50 | ₩ 363,979 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.