SQUARE D 5S40F 변압기 1상 5kva 120/240v 출력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 11.8 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 재질 | 강철 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 14.8 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 480 VAC |
IP 등급 | 14 |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 120 / 240 VAC |
온도 오르기 | 115도 C |
VA 등급 | 5kVA |
폭 | 9.8 " |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8504320000 |
모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | IP 등급 | 온도 오르기 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 14 | 115도 C | 5kVA | 9.8 " | ₩ 3,091,480 | |
1.5S1F | 6.6 " | 8.3 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115도 C | 1.5kVA | 8.7 " | ₩ 1,449,560 | |
100SV1A | 3.5 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 55도 C | 100VA | 4.5 " | ₩ 455,717 | |
150SV1A | 3.8 " | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55도 C | 150VA | 4.9 " | ₩ 466,445 | |
1S1F | 5.4 " | 8.2 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115도 C | 1kVA | 7" | ₩ 1,279,687 | |
250SV1B | 4.1 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 80도 C | 250VA | 5.3 " | ₩ 548,660 | |
2S1F | 6.6 " | 9.6 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115도 C | 2kVA | 8.7 " | ₩ 2,028,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.