그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 모터 스타터 |
암페어 AC | 27 |
깊이 | 3.95 " |
높이 | 8.63 " |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
맥스. 전압 | 600 VAC |
NEMA 크기 | M-1 |
극 수 | 2 |
운영자 | 누름 단추 |
파일럿 라이트 | 가능 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 11.71 |
선박 길이 (cm) | 23.39 |
선박 폭 (cm) | 14.5 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전압 | 암페어 AC | 깊이 | NEMA 크기 | 극 수 | 파일럿 라이트 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510FG1 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 아니 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 97,981 | ||
2510FG1P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 빨간색 : 켜짐 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 225,754 | ||
2510FG2 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 아니 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 229,021 | ||
2510FG2P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 빨간색 : 켜짐 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 265,794 | ||
2510FG5 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 아니 | 4.25 " | 2.88 " | ₩ 181,981 | ||
2510FG6 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 아니 | 4.25 " | 2.88 " | ₩ 262,412 | ||
2510FO1 | 600 VAC | 16 | 1.59 " | - | 1 | 아니 | 1.69 " | 4.12 " | ₩ 155,101 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.