SQUARE D 수동 모터 스타터
필터
몸 Dia .: 4.4 " , 해고하다: 하단 수평, 다운 블래스트, 상단 수평, 업 블래스트 , 듀티 사이클: 끊임없는 , 플랜지 폭: 6 5 / 8 " , 하우징 깊이: 10 3 / 8 " , 하우징 높이: 11 1 / 8 " , 하우징 폭: 9 1 / 8 " , 입구 직경: 5 1 / 4 " , 절연 등급: 클래스 B , IP 등급: IP 20 , 흡입구 수: 1 , 출구 높이: 4 1 / 4 " , 출구 유형: 플랜지 , 출구 폭: 5 1 / 4 " , 전체 깊이: 10 3 / 8 " , 전체 높이: 11 1 / 8 " , 전반적인 너비: 9 1 / 8 " , 회전: CW
스타일 | 모델 | 맥스. 전압 | 암페어 AC | 깊이 | NEMA 크기 | 극 수 | 파일럿 라이트 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2510FO1P | 277 VAC | 16 | 2.34 " | - | 1 | 아니 | 1.69 " | 4.13 " | ₩ 201,674 | |
B | 2510MCR3 | 600 VAC | 27 | 5.75 " | M-1 | 3 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 2,590,245 | |
C | 2510FG1 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 아니 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 97,981 | |
D | 2510MCA1 | 600 VAC | 27 | 5.75 " | M-1 | 2 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 737,688 | |
C | 2510FG2 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 아니 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 229,021 | |
C | 2510FG5 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 아니 | 4.25 " | 2.88 " | ₩ 181,981 | |
E | 2510MCO3 | 600 VAC | 27 | 4.03 " | M-1 | 3 | 아니 | 3.5 " | 5.72 " | ₩ 693,914 | |
F | 2510MCW3 | 600 VAC | 27 | 6.41 " | M-1 | 3 | 아니 | 6.5 " | 12.13 " | ₩ 1,911,385 | |
G | 2510FO2 | 600 VAC | 16 | 1.59 " | - | 2 | 아니 | 1.69 " | 4.12 " | ₩ 258,421 | |
B | 2510FR2 | 600 VAC | 16 | 3.94 " | - | 2 | 아니 | 6.38 " | 4.38 " | ₩ 377,701 | |
H | 2510MBG2 | 600 VAC | 18 | 3.91 " | M-0 | 3 | 가능 | 5" | 8.63 " | ₩ 771,288 | |
I | 2510FW2 | 600 VAC | 16 | 2.75 " | - | 2 | 아니 | 4.25 " | 4.56 " | ₩ 676,461 | |
H | 2510MBG1 | 600 VAC | 18 | 3.95 " | M-0 | 2 | 가능 | 5" | 8.63 " | ₩ 565,768 | |
E | 2510MBO2 | 600 VAC | 27 | 4.06 " | M-0 | 3 | 가능 | 3.5 " | 5.72 " | ₩ 491,194 | |
F | 2510MBW2 | 600 VAC | 36 | 6.41 " | M-0 | 3 | 가능 | 6.5 " | 12.13 " | ₩ 1,277,714 | |
H | 2510MCG1 | 600 VAC | 27 | 3.95 " | M-1 | 2 | 가능 | 5" | 8.63 " | ₩ 646,968 | |
H | 2510MCG2 | 600 VAC | 30 | 5" | M-1P | 2 | 가능 | 6" | 1" | ₩ 859,021 | |
H | 2510MCG3 | 600 VAC | 30 | 3.91 " | M-1 | 3 | 가능 | 5" | 8.63 " | ₩ 795,200 | |
F | 2510MCW11 | 600 VAC | 27 | 5.75 " | M-1 | 2 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 1,825,267 | |
D | 2510MBA2 | 600 VAC | 18 | 5.75 " | M-0 | 3 | 가능 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 771,288 | |
F | 2510MBW1 | 600 VAC | 18 | 5.75 " | M-0 | 2 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 2,004,594 | |
I | 2510FW1 | 600 VAC | 16 | 2.75 " | - | 1 | 아니 | 4.25 " | 4.56 " | ₩ 325,994 | |
D | 2510MBA1 | 600 VAC | 18 | 5.75 " | M-0 | 2 | 가능 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 789,512 | |
J | 2510MBW12 | 600 VAC | 18 | 5.75 " | M-0 | 3 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 1,332,034 | |
C | 2510FG1P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 빨간색 : 켜짐 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 225,754 | |
D | 2510MCA2 | 600 VAC | 36 | 5.75 " | M-1P | 2 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | - | RFQ
|
C | 2510FG2P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 빨간색 : 켜짐 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 265,794 | |
D | 2510MCA3 | 600 VAC | 27 | 5.75 " | M-1 | 3 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 1,011,434 | |
K | 2510FG6 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 아니 | 4.25 " | 2.88 " | ₩ 262,412 | |
F | 2510MCW13 | 600 VAC | 27 | 5.75 " | M-1 | 3 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 1,586,461 | |
G | 2510FO1 | 600 VAC | 16 | 1.59 " | - | 1 | 아니 | 1.69 " | 4.12 " | ₩ 155,101 | |
L | 2510TBG2 | 600 VAC | 18 | 5" | M-0 | 3 | 아니 | 6" | 1" | ₩ 664,608 | |
B | 2510FR1 | 600 VAC | 16 | 3.94 " | - | 1 | 아니 | 6.38 " | 4.38 " | ₩ 327,861 | |
F | 2510MCW2 | 600 VAC | 36 | 5.75 " | M-1P | 2 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 2,303,595 | |
M | 2510FS1 | 600 VAC | 16 | 1.06 " | - | 1 | 아니 | 4.12 " | 2.34 " | ₩ 122,154 | |
A | 2510FS2 | 600 VAC | 16 | 1.06 " | - | 2 | 아니 | 4.12 " | 2.34 " | ₩ 180,394 | |
F | 2510MBW11 | 600VAC / 230VDC | 18 | 5.75 " | M-0 | 2 | 아니 | 5.75 " | 10.75 " | ₩ 1,509,689 | |
N | 2510MBR2 | 600VAC / 230VDC | 18 | 6.13 " | M-0 | 3 | 가능 | 6" | 10.5 " | ₩ 2,157,890 | |
E | 2510MBO1 | 600VAC / 230VDC | 18 | 4.06 " | M-0 | 2 | 가능 | 3.5 " | 5.72 " | ₩ 405,328 | |
I | 2510FW1P | 600VAC / 230VDC | 16 | 4.56 | - | 1 | 가능 | 3" | 4.38 " | ₩ 737,688 | |
C | 2510FO2P | 600VAC / 230VDC | 16 | 2.34 " | - | 2 | 아니 | 1.69 " | 4.13 " | ₩ 282,501 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포스 게이지 액세서리
- 카펫 압정 스트립 및 테두리 바
- 시퀀서
- 윤곽 게이지
- 고온 리드선
- 교체용부품
- 브러시 롤러 및 트레이
- 도구 보유
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 브론즈
- ULTEM 로드 스톡, PEI
- 3M 생크가있는 플랩 휠
- APPROVED VENDOR 체인 링크 패브릭
- E JAMES & CO 스폰지 시트, 개스킷 / 씰 / 쿠션, 40-60 (Shore 00)
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z32-HK 시리즈 고속 원심 분리기
- SPEARS VALVES PVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, 레버 핸들, FKM
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, 부나
- RIDGID HOOK JAW
- ZURN 플로어 인터셉터
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5948T 시리즈