그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 모터 스타터 |
암페어 AC | 27 |
몸 Dia. | 4.4 " |
깊이 | 5.75 " |
방출 | 하단 수평, 다운 블래스트, 상단 수평, 업 블래스트 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
플랜지 높이 | 5 5 / 8 " |
플랜지 폭 | 6 5 / 8 " |
GTIN | 785901845317 |
높이 | 10.75 " |
하우징 깊이 | 10 3 / 8 " |
하우징 높이 | 11 1 / 8 " |
하우징 폭 | 9 1 / 8 " |
HP @ 3 상-460-575V | 10 |
HP @ 3 상-480V | 10 |
HP @ 3 상-575V | 10 |
입구 직경 | 5 1 / 4 " |
절연 클래스 | 클래스 B |
IP 등급 | IP 20 |
맥스. 전압 | 600 VAC |
NEMA 크기 | M-1 |
입구 수 | 1 |
극 수 | 3 |
운영자 | 누름 단추 |
출구 높이 | 4 1 / 4 " |
출구 모양 | 직사각형의 |
콘센트 유형 | 플랜지 |
출구 폭 | 5 1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 10 3 / 8 " |
전체 높이 | 11 1 / 8 " |
전체 폭 | 9 1 / 8 " |
파일럿 라이트 | 아니 |
제품 데이터 시트 | square-d-2510mca3.pdf |
회전 | CW |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 29.01 |
선박 폭 (cm) | 17.3 |
원산지 | MX |
A. 열 과부하 보호는 모터의 전류와 온도를 측정하여 모터의 과열을 방지합니다. 값이 안전 수준을 초과하면 회로 차단기가 작동됩니다.
A. 대안에는 직접 온라인 스타터, 소프트 스타터 및 가변 주파수 드라이브(VFD)가 포함되며, 각각은 서로 다른 수준의 제어 및 보호 기능을 제공합니다.
A. 트립된 수동 모터 스타터를 재설정하려면 먼저 트립 원인을 파악하고 해결한 다음 수동으로 재설정 버튼을 누르거나 원래 위치로 다시 전환하십시오.
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전압 | 암페어 AC | 깊이 | NEMA 크기 | 극 수 | 파일럿 라이트 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510FG1 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 아니 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 97,981 | ||
2510FG1P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 빨간색 : 켜짐 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 225,754 | ||
2510FG2 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 아니 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 229,021 | ||
2510FG2P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 빨간색 : 켜짐 | 4.25 " | 2.75 " | ₩ 265,794 | ||
2510FG5 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 아니 | 4.25 " | 2.88 " | ₩ 181,981 | ||
2510FG6 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 아니 | 4.25 " | 2.88 " | ₩ 262,412 | ||
2510FO1 | 600 VAC | 16 | 1.59 " | - | 1 | 아니 | 1.69 " | 4.12 " | ₩ 155,101 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.