플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 2510MBW12 수동 모터 스타터 0.16A 600V | AH2NKF 2BW21

SQUARE D 2510MBW12 수동 모터 스타터 0.16A 600V

재고 있음 있음
항목: AH2NKF 모델: 2510MBW12크로스 참조: 2BW21

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,332,034 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수동 모터 스타터
암페어 AC18
깊이5.75 "
높이10.75 "
HP @ 3 상-460-575V5
HP @ 3 상-480V5
HP @ 3 상-575V5
맥스. 전압600 VAC
NEMA 크기M-0
극 수3
운영자누름 단추
파일럿 라이트아니
5.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.44
선박 높이 (cm)15.49
선박 길이 (cm)29.01
선박 폭 (cm)17.3
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • 엔클로저 NEMA 등급 : 4, 4X
  • HP @ 3 상-240V : 3
  • 필요한 열 수 : 3
  • 열 단위 코드 : M2
  • 특징 : Class 10 주변 보상 열 과부하 릴레이

제품 변형

프로덕트모델맥스. 전압암페어 AC깊이NEMA 크기극 수파일럿 라이트높이가격
SQUARE D 2510FG1 수동 모터 스타터 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1아니4.25 "2.75 "₩ 97,981
SQUARE D 2510FG1P 수동 모터 스타터 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1빨간색 : 켜짐4.25 "2.75 "₩ 225,754
SQUARE D 2510FG2 수동 모터 스타터 2.5 ~ 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2아니4.25 "2.75 "₩ 229,021
SQUARE D 2510FG2P 수동 모터 스타터 4 ~ 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2빨간색 : 켜짐4.25 "2.75 "₩ 265,794
SQUARE D 2510FG5 수동 모터 스타터 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1아니4.25 "2.88 "₩ 181,981
SQUARE D 2510FG6 수동 모터 스타터 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2아니4.25 "2.88 "₩ 262,412
SQUARE D 2510FO1 수동 모터 스타터 13 ~ 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1아니1.69 "4.12 "₩ 155,101

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 2510MBW12 수동 모터 스타터 0.16A 600V
₩ 1,332,034 /단위