SQUARE D 1S7F 변압기, 1KVA, 단상, 1V 208차, 120/240V 7차, XNUMXA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 변압기 |
A | 0.98 |
색상 | 회색 |
깊이 | 5.31 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 재질 | 강철 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
팬 RPM | 0 ~ 1600 RPM |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 8.13 " |
하우징 마감 | 에나멜 |
HP | 1 / 10 hp |
Hz | 60 |
입력 전압 | 208 VAC |
IP 등급 | 14 |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 RPM | 1450 RPM |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
설치 | 벽 |
속도의 수 | 1 |
Output Voltage | 120 / 240 VAC |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | square-d-1s7f.pdf |
온도 오르기 | 115도 C |
UPC | 785901099451 |
VA 등급 | 1kVA |
전압 | 230V 교류 |
폭 | 6.94 " |
선박 중량 (kg) | 11.09 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8504316000 |
A. 주요 요인으로는 입출력 전압 요구사항, 부하 용량, 애플리케이션 사양 등이 있습니다.
A. 그렇습니다. 효율적인 전압 변환은 전송 및 배전 중 에너지 손실을 줄여 전반적인 에너지 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
A. 적절한 접지를 보장하고, 과부하를 피하고, 설치 및 작동 중에 안전 지침을 준수하십시오.
프로덕트 | 모델 | 온도 오르기 | 깊이 | 높이 | VA 등급 | 폭 | Hz | 입력 전압 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115도 C | 11.1 " | 9" | 1kVA | 10.3 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 1,410,622 | ||
250SV51B | 80도 C | 11.3 " | 9" | 250VA | 10.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 742,665 | ||
2S51F | 115도 C | 12.9 " | 9.3 " | 2kVA | 11.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 2,091,197 | ||
500SV51B | 80도 C | 8.9 " | 7" | 500VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 1,044,925 | ||
50SV51A | 55도 C | 8.9 " | 7" | 50VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 367,465 | ||
5S4F | 115도 C | 10.5 " | 14.3 " | 5kVA | 13.8 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 3,729,250 | ||
750SV51F | 115도 C | 8.8 " | 6.9 " | 750VA | 8.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 980,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.