KE 안전 경고 스트로브, LED, 120VAC
필터
암페어 : 0.4 , 본체 재질: 플라스틱 , 현재 인출: 0.18 ~ 0.24A AC , 깊이: 4 , 지름: 2.25 " , 분당 깜박임: 63, 63, 80, 120 , 키: 5.6 , 하우징 재질: ABS 플라스틱 , 램프 수명: 26,000 시간 , 램프 종류: LED , 렌즈 디자인: 둥근 천장 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 나사 , 작동 온도: -30 ~ 50도 C , 전원: 120 VAC , 평점: IP67 , 전압: 120 VAC , 와트: 5 , 너비: 3
스타일 | 모델 | 바디 컬러 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M490 LED A | 호박색 | 호박색 | ₩ 152,477 | |
B | M490 LEDB | 파란색 | 파란색 | ₩ 182,770 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- GFCI 리셉터클
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- 빔 형태
- 램프
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 전구 관련 제품
- 아스팔트 테스트
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 스트리트 엘보, 45도
- CALDWELL 티 컵 리프팅 슬링
- DEWALT 해머 드릴 비트
- PROTO 테 더드 프라이 바
- PARKER 60 시리즈, 방진
- ZURN 진공 차단기 어셈블리, 브랜드 Zurn에 적합
- 3M 포장 마커, 파란색, 양방향, 4인치 길이
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 트레이 정지
- HOFFMAN 유형 12 XNUMX도어 인클로저 래치 키트
- FANTECH 벽 댐퍼