그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경고 스트로브 |
A | 0.4 |
바디 컬러 | 호박색 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 호박색 |
현재 그린 | 0.18 ~ 0.24A AC |
깊이 | 4 |
지름 | 2.25 " |
분당 깜박임 | 63, 63, 80, 120 |
높이 | 5.6 |
수평축 회전 | Fixed |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
램프 수명 | 26,000 시간 |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 둥근 천장 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 나사 |
온도 운영. | -30 ~ 50도 C |
전원 | 120 VAC |
평점 | IP67 |
수직축 회전 | Fixed |
전압 | 120 VAC |
와트 | 5 |
폭 | 3 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8531200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 바디 컬러 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
M490 LEDB | 파란색 | 파란색 | ₩ 182,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.