K E SAFETY
필터
안전
조명
안전 필터
LED 도로 조명탄, 안전 조명
20 개의 LED 조명과 폴리 카보네이트 렌즈가 특징 인 내구성있는 안전 조명으로 바닥에 강력한 파란색 스포트라이트 (최대 XNUMX 피트)를 제공합니다. 보행자에게 주변 장비 교통량을 알리는 데 널리 사용됩니다.
차량 작업 등
IP69 등급 작업 조명은 방수 어셈블리, 방열판 프레임워크 및 앞뒤 기울기 조정이 가능한 브래킷을 특징으로 합니다. 2900 - 5100 VDC에서 9 - 64 루멘 사이의 빛을 투사할 수 있습니다.
케이세이프티 소개
Railhead Corporation의 계열사인 Railhead Gear는 철도 산업용 기관차 LED, LED 안전 경고등 및 장비를 제조 및 유통하는 업체입니다. 광범위한 제품 라인에는 기관차 LED 전구, 안전등, 청색등, 헤드램프, 손전등, 장갑, 작업등 및 배터리가 포함됩니다. 브랜드의 안전 조명은 IP67 등급이며 충격 방지 방열판 설계로 긴 LED 수명을 보장합니다. 이 조명은 1300 - 10 VDC에서 최대 65루멘을 방출할 수 있으며 지게차의 전면이나 후면에 설치하여 사각지대에 진입하거나 트레일러에서 나가는 지게차에 대해 보행자에게 경고할 수 있습니다. 레일헤드 기어 작업등은 열충격에 강하고 열악한 환경을 견딜 수 있는 방수 밀봉 어셈블리를 갖추고 있습니다. 이 견고한 조명은 2900 - 5100 VDC에서 9 - 64 루멘의 투광 용량을 가지며 오프로드 차량은 물론 농업, 건설, 폐기물 운반, 광업, 철도 및 해양 활동에 사용하기에 적합합니다.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 세련
- 살충제 및 해충 구제
- 리니어 모션
- 마킹 도구
- 경첩
- 유전체 연합
- 식품 호스
- 차량 부품 보호
- ORP 미터
- QORPAK Glass Type III-Plasticote 안전 코팅 병
- POLYSCIENCE 액체 대 공기 냉각기 펌프
- TOUGH GUY 벽돌 브러시 화이트
- PARLEC 모듈 식 생크
- K S PRECISION METALS 사각 동관
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 5-1/8인치
- SUPER-STRUT M777 시리즈 C-클램프
- GENERAL PIPE CLEANERS 미니 루터 XP 시리즈 드레인 클리너
- VERMONT GAGE 표준 Jobber 드릴 블랭크, 인치 분수 크기
- NORTH BY HONEYWELL 오일 그립 니트릴 코팅 장갑