SQUARE D 5S4F 변압기 1상 5kva 120/240v 출력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 10.5 " |
인클로저 마감 | UL 1332에 따른 실외 페인트 |
인클로저 재질 | 강철 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 14.3 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 600 VAC |
IP 등급 | 54 |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 120 / 240 VAC |
온도 오르기 | 115도 C |
VA 등급 | 5kVA |
폭 | 13.8 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 36.32 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
HS 코드 | 8504320000 |
프로덕트 | 모델 | 온도 오르기 | 깊이 | 높이 | VA 등급 | 폭 | Hz | 입력 전압 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115도 C | 11.1 " | 9" | 1kVA | 10.3 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 1,334,917 | ||
250SV51B | 80도 C | 11.3 " | 9" | 250VA | 10.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 797,020 | ||
2S51F | 115도 C | 12.9 " | 9.3 " | 2kVA | 11.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 2,091,197 | ||
500SV51B | 80도 C | 8.9 " | 7" | 500VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 1,071,035 | ||
50SV51A | 55도 C | 8.9 " | 7" | 50VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 331,222 | ||
750SV51F | 115도 C | 8.8 " | 6.9 " | 750VA | 8.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ₩ 1,005,305 | ||
10S40F | 115도 C | 11.75 " | 14.75 " | 10kVA | 9.75 " | 60 | 480 VAC | 14 | ₩ 6,034,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.