Spence 밸브 유통업체(66개 품목) | Raptor Supplies 대한민국

SPENCE

100년 이상 동안 Spence Engineering Company, Inc.는 HVAC 및 산업 시장을 위한 고품질 증기 및 유체 제어 제품과 솔루션을 제공해 왔습니다. 상세 보기

필터

배관

에어/공기압

테스터/측정기

HVAC 및 냉각기

용접

배관 필터

압력/온도제어밸브전체보기

  • 압력 레귤레이터

    3 - 150 psi 범위 내에서 압력을 제어하기 위해 지역 난방 시스템 및 단일/병렬 단계 감소 스테이션에 사용하기에 이상적인 직접 작동식 및 파일럿 작동식 조절기입니다. 누출과 스템 마모를 제거하는 팩리스 구조와 간편한 검사를 위한 다이어프램 장착 증기 통로가 특징입니다.

  • 벤트 밸브

    304 SS 자동 벤트 밸브는 증기 및 물 분배 시스템에서 공기 주머니를 제거하도록 설계되었습니다. 화씨 33도에서 240도 사이의 온도를 견딜 수 있음

파이프피팅 및 커플링전체보기

  • 블랙 파이프 피팅

    라디에이터의 스팀 라이저 파이프에서 응축수를 모으고 배출하도록 설계된 드립 팬 엘보를 포함합니다. 1~4인치 크기의 FNPT 파이프와 함께 사용할 수 있습니다.

유량제어밸브전체보기

  • 공압 글로브 제어 밸브

    병 세척 기계, 도금 탱크 및 유도로에 사용하기에 적합한 스프링 리턴 밸브입니다. 제어 신호에 응답하여 플러그를 확실하게 배치하는 높은 추력의 소형 액추에이터와 고압 견고성을 위한 볼트로 고정된 다이어프램 조인트가 특징입니다.

Spence 정보

이 브랜드의 광범위한 제품 라인에는 제어 밸브, 직동식 밸브, 조절기, 안전 릴리프 밸브, 스트레이너, 특수 배관, 소음 억제기, 절연 재킷 및 감온기가 포함됩니다. 스펜스 D50 시리즈 감압 밸브 물, 증기, 석유 및 가스 산업에서 시스템의 과도한 압력을 줄이기 위해 사용하도록 설계된 자동 제어 밸브입니다. 이 장치는 자동으로 밸브 개도를 조정하고 압력이 변동하는 동안 일정하게 유지되도록 압력을 조정합니다. 주철로 만들어졌으며 최대 압력 및 온도 정격은 각각 200psig 및 400℉입니다. 브랜드의 컨트롤 밸브 HVAC 시스템, 난방 덕트, 유도로, 열교환기 및 도금 탱크에서 뛰어난 유량 용량과 고압 제어를 제공합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Spence 밸브 파트 번호은 펌프에 해당하는 Vulcan Hart 및 Watt 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Spence 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Spence 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

스펜스의 경쟁 우위

유형 E 밸브

Spence Type E 밸브는 파일럿 작동식이며 컴팩트한 구조, 균형 잡힌 금속, 유연한 다이어프램 및 메인 스프링을 특징으로 하는 단일 시트 설계로 압력 설정점에서 액체 또는 가스 흐름을 자동으로 중지하여 안전한 압력 수준을 유지합니다. 다이어프램 아래에 구축된 흐름과 압력을 제한하는 4A 블리드 포트와 서비스 중단 없이 검사를 용이하게 하는 1밸브 바이패스가 함께 제공됩니다. 파일럿은 다이어프램 챔버를 원하는 압력 제어 지점에 쉽게 연결하는 4/600인치 니플 및 유니온(어셈블리와 함께 제공됨)을 사용하여 메인 밸브의 양쪽에 장착할 수 있습니다. 그들은 각각 600psig 및 XNUMX°F의 최대 압력 및 온도 등급을 견딜 수 있습니다.

자주하는 질문

써모웰은 무엇에 사용됩니까?

써모웰은 열전대, 서미스터 및 바이메탈 온도계와 같은 온도 센서를 과도한 압력, 속도 및 부식으로부터 보호하도록 설계되었습니다.

에폭시 코팅의 장점은 무엇입니까?

에폭시 코팅은 에폭시 수지와 폴리아민 경화제로 구성됩니다. 금속 표면에 사용하여 재료의 부식을 방지하고 내충격성을 제공합니다. 청소 및 유지 보수가 쉽습니다.

온도 조절 밸브 란 무엇입니까?

온도 제어 밸브는 과도한 열이 누출 또는 기타 손상으로 이어지지 않도록 합니다. 유지 보수를 줄이고 증기 누출로 인한 부상 가능성을 제거합니다.