SPENCE 주철 파일럿 작동 식 압력 조절기, E 시리즈
필터
바디 재질 : 주철 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 450도 F
스타일 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E-C1C9A1B1AM1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 10 ~ 100 psi | ₩ 2,393,090 | |
A | E-C1B9A1B1AM1 | 12.625 " | 3 / 8 " | 4.375 " | 3 / 8 " | 10 ~ 100 psi | ₩ 2,283,627 | |
A | E-C1C9A1B1AN1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 20 ~ 150 psi | ₩ 2,338,035 | |
A | E-C1C9A1B1AH1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 3 ~ 20 psi | ₩ 2,330,877 | |
A | E-C1D9A1B1AN1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 20 ~ 150 psi | ₩ 2,431,747 | |
A | E-C1D9A1B1AH1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 3 ~ 20 psi | ₩ 2,424,012 | |
A | E-C1D9A1B1AM1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 10 ~ 100 psi | ₩ 2,471,752 | |
A | E-C1E9A1B1AH1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 3 ~ 20 psi | ₩ 2,623,740 | |
A | E-C1E9A1B1AN1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 20 ~ 150 psi | ₩ 2,603,142 | |
A | E-C1E9A1B1AM1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 10 ~ 100 psi | ₩ 2,629,847 | |
A | E-C1F9A1B1AN1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 20 ~ 150 psi | ₩ 3,071,495 | |
A | E-C1F9A1B1AH1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 3 ~ 20 psi | ₩ 3,071,495 | |
A | E-C1F9A1B1AM1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 10 ~ 100 psi | ₩ 3,071,495 | |
A | E-C1G9A1B1AH1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 3 ~ 20 psi | ₩ 3,519,372 | |
A | E-C1G9A1B1AM1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 10 ~ 100 psi | ₩ 3,535,787 | |
A | E-C1G9A1B1AN1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 20 ~ 150 psi | ₩ 3,542,052 | |
A | E-C1H9A1B1AH1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 3 ~ 20 psi | ₩ 4,368,437 | |
A | E-C1H9A1B1AM1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 10 ~ 100 psi | ₩ 4,347,997 | |
A | E-C1H9A1B1AN1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 20 ~ 150 psi | ₩ 4,347,997 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 부착물 및 액세서리
- 잔디 깎는 기계 액세서리
- 채찍 주걱 및 스크레이퍼
- 파이프 단열
- 선회 링
- 호퍼 및 큐브트럭
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 가전 제품
- 전기/벤치 테스터
- 특수연마재
- EAGLE 유형 II 안전 캔
- CRYDOM HD48 시리즈 솔리드 스테이트 릴레이
- YANKEE 488 왼손 헬리컬 테이퍼 핀 리머
- MERSEN FERRAZ 제한기 aSJB/D 백업 퓨즈, 3,6kV~12kV, 트립 표시기 포함
- MAGLINER 휠 가드
- SIGNODE 볼 베어링
- USA SEALING 직사각형 주식
- DAYTON 고무 장화
- MORSE DRUM 토글 클램프
- BROWNING 기어벨트 풀리 아이들러