SPENCE E-C1G9A1B1AN1 압력 조절기 1-1/2인치 20 ~ 150 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 작동 식 압력 조절기 |
본체 재질 | 주철 |
높이 | 14.5 " |
인 레트 크기 | 1.5 " |
길이 | 7.25 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 450도 F |
출구 크기 | 1.5 " |
압력 조정 범위 | 20 ~ 150 psi |
선박 중량 (kg) | 23.55 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-C1C9A1B1AH1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 3 ~ 20 psi | ₩ 2,330,877 | |
E-C1D9A1B1AH1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 3 ~ 20 psi | ₩ 2,424,012 | |
E-C1E9A1B1AH1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 3 ~ 20 psi | ₩ 2,623,740 | |
E-C1F9A1B1AH1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 3 ~ 20 psi | ₩ 3,071,495 | |
E-C1G9A1B1AH1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 3 ~ 20 psi | ₩ 3,519,372 | |
E-C1H9A1B1AH1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 3 ~ 20 psi | ₩ 4,368,437 | |
E-C1B9A1B1AM1 | 12.625 " | 3 / 8 " | 4.375 " | 3 / 8 " | 10 ~ 100 psi | ₩ 2,283,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.