항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 3" |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 일주 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 더블 엔드 |
코 마운트 스레드 | 1-1 / 2 "-12 |
전체 길이 | 11.37 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
피벗 홀 직경 | 1 / 2 " |
포트 크기 | 3/8 "NPTF |
로드 Dia. | 3 / 4 " |
로드 나사 길이 | 1.25 " |
로드 나사 크기 | 5/8 "-18 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 3" |
온도. 범위 | -10도 ~ 165도 F |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 190735680155 |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.