그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 1-1 / 16 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 일주 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 코 |
코 마운트 스레드 | 5 / 8 "-18 |
전체 길이 | 8.75 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
로드 Dia. | 5 / 16 " |
로드 나사 길이 | 1 / 2 " |
로드 나사 크기 | 5/16 "-24 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 5" |
온도. 범위 | -10도 ~ 165도 F |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 190735632970 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 엔드 캡 재질 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 로드 나사 크기 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MM0 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 5.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 2" | ₩ 73,167 | |
5MM1 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 6.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 3" | ₩ 78,872 | |
5MM2 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 7.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 4" | ₩ 84,402 | |
5MM4 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 9.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 6" | ₩ 94,745 | |
1.06dsrd01.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 4.75 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | ₩ 111,282 | |
1.06dsrd02.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 5.75 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | ₩ 111,247 | |
1.06DXPSRD01.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 9.47 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 6" | ₩ 132,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.