SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 노즈 마운트, 1-1/16인치 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1-1 / 16 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 마운트: 코 , 노즈 마운트 나사산: 5 / 8 "-18 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.251 " , 로드 나사산 길이: 1 / 2 " , 단동/복동: 이중 행동 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 엔드 캡 재질 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 로드 나사 크기 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5MM0 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 5.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 2" | ₩ 73,167 | |
A | 5MM3 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 5" | ₩ 89,652 | |
A | 5MM1 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 6.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 3" | ₩ 78,872 | |
A | 5MM2 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 7.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 4" | ₩ 84,402 | |
A | 5MM4 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 9.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 6" | ₩ 94,745 | |
B | 1.06DXPSRD03.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 5.91 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | ₩ 117,389 | |
B | 1.06DXPSRD04.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 6.910 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 3" | ₩ 117,372 | |
B | 1.06DXPSRD01.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 9.47 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 6" | ₩ 132,317 | |
B | 1.06DXPSRD02.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 4.91 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | ₩ 20,125 | |
B | 1.06DXPSRD05.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 7.91 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 4" | ₩ 117,372 | |
B | 1.06dsrd01.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 4.75 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | ₩ 111,282 | |
B | 1.06dsrd02.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 5.75 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | ₩ 111,247 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 압력/온도제어밸브
- 자동차 인테리어
- 색인 생성 가능한 도구
- 공압 모터
- 전기 호이스트
- 전기 적외선 히터
- 처방 삽입물 홀더
- 플로어 박스 커버
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- PAC STRAPPING PRODUCTS 테이블 탑 달아서 기계
- APOLLO VALVES 체크 밸브 시트
- Cementex USA 복합 스크루드라이버 롤
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 12B-2 체인 번호
- KERN AND SOHN ABS-N 시리즈 분석 저울
- MEMPHIS GLOVE 닌자 라이트 작업 장갑
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 3날, HSS, CC, 광택
- MILWAUKEE 무선 로터리 해머
- LR NELSON 튜브