항목 | 에어 핸드 태핑 도구 |
CFM @ 완전 부하 | 27.0 |
자유 속도 | 150 RPM |
HP | 0.50 |
최대. 압력 | 120의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
거꾸로 할 수 있는 | 가능 |
도구 무게 | 4.0의 파운드 |
UPC | 190735630006 |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.