항목 | 공압 응축수 분리기 |
지름 | 4.8 |
차압 | 0.72 PSI |
높이 | 13.2 " |
주거 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | 262.5 CFM |
맥스. 유량 CFM @ 100 PSI | 175 |
최대. 압력 | 235 PSI |
최대 온도 | 176 |
NPT 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | TR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.