항목 | 다이 그라인더 |
공기 소비 | 4 CFM |
공기 유입구 | 1/4FNPT |
공기 압력 | 90의 PSI |
베어링 유형 | 이중 차폐 볼 |
브레이크 유형 | 없음 |
콜레트 크기 | 1 / 4 " |
연결 크기 | 1 / 4 " |
Duty | 중간 의무 |
그립 스타일 | 배럴 그립 |
손잡이 길이 | 110 mm |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
HP | 0.5 |
입구 유형 | NPT |
키트 내용 | 1 베어 도구 |
RPM | 22000 RPM |
최대 휠 직경 | 1 / 4 " |
기구 | 기계식 브레이크 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
정위 | 직진 |
전체 길이 | 6.625 " |
포인트 Dia. | 1 / 4 " |
전원 | 에어 파워 |
직각 길이 | 42mm |
RPM | 22000 RPM |
속도 범위 | 0 ~ 22000 RPM |
스타일 | 직진 |
스위치 유형 | 안전 레버 |
도구 무게 | 1.3의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
원산지 | 대만 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.