VESTIL CST-AL-PU 시리즈 열가소성 폴리우레탄 캐스터
필터
생산 능력: 400의 파운드. , 경도계: 쇼어 A , 마치다: 아연 도금, 파란색 부동태화 , 재료: 열가소성 고무 , 오프셋: 1 1 / 2 " , 천판 크기: 2 1 / 2 "X 3 5 / 8"
스타일 | 모델 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-AL-4x1TPU-R | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
B | CST-AL-4x1TPU-S | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
C | CST-AL-4x1TPU-SWTB | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
D | CST-AL-5x1TPU-R | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 5 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
E | CST-AL-5x1TPU-SWTB | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
F | CST-AL-5x1TPU-S | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 필터 백
- 인클로저 액세서리
- 벌크 푸시 온 호스
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 바디 수리 패치
- 절단공구
- 스트랩 및 타이 다운
- 수공구 키트
- 파일
- 타이어와 휠
- MJ MAY 롤 스톡, 10피트 X 18인치
- WOODHEAD 130128 시리즈 연선
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준형, 분할 레이스, 잠금 베일 지지 그립
- COOPER B-LINE B116-52 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- APOLLO VALVES 83R-200 시리즈 포트 볼 밸브
- EATON LS-Titan 소형 DIN 리미트 스위치 리셉터클
- EATON M22 시리즈 어댑터
- MARTIN SPROCKET 14-1/2도 가공 기어 랙, 16 직경 피치
- CONDOR 높은 가시성 조끼, ANSI 클래스 1
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프로킷, 1인치 피치