항목 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 / 용접기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
A | 50 ~ 220 |
암페어 @ 120 / 240V | 41.5/20.8 |
엔진 브랜드 | 혼다 |
엔진 HP | 22.0 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 30.5 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 29.0 |
연료 탱크 용량 | 10 갤런 |
연료 형태 | 가솔린 |
전체 전원 스위치 | 온 / 오프 |
가드 유형 | 강철 |
Hz | 60 |
낮은 오일 종료 | 가능 |
윤활 유형 | 윤활유 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
아울렛 수 | 5 |
전체 높이 | 47.5 " |
전체 길이 | 47 " |
전체 폭 | 24 " |
펌프 오일 용량 | 48.0 온스 |
펌프 RPM | 1000 |
펌프 유형 | 피스톤 |
정격 와트 | 4500 |
RPM | 3600 |
실행 시간 @ 1/2 부하 | 18 시간. |
최대 부하에서 실행 시간 | 9.0 시간. |
소음 수준 | 85.0 dB |
스타터 유형 | 전기 |
탱크 크기 | 20 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
와트 | 5000 |
무게 | 803의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 391.5 |
선박 높이 (cm) | 123.19 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 펌프 유형 | HP | 항목 | RPM | 소음 수준 | 스타터 유형 | 탱크 크기 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N456 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 뒷걸음질 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 6,497,872 | ||
13N457 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 7,018,130 | ||
4NB86 | 단일 단계 스플래시 윤활 | 6.5 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 1265 | 74.8 | 뒷걸음질 | 8 갤런 | 600 | ₩ 4,257,522 | ||
4NB87 | XNUMX 단계 스플래시 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 뒷걸음질 | 8 갤런 | 2300/3500 | ₩ 6,050,380 | ||
6EWK4 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 6,554,992 | ||
6EWK5 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 뒷걸음질 | 30 갤런 | 3500 | ₩ 6,654,217 | ||
6EWK6 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 30 갤런 | 3500 | ₩ 7,642,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.