SPEEDAIRE 가스 공기 압축기 콤보 장치
스타일 | 모델 | 펌프 유형 | HP | 항목 | RPM | 소음 수준 | 스타터 유형 | 탱크 크기 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39GC06 | 피스톤 | - | 고정식 공기 압축기 / 발전기 / 용접기 | 3600 | 85.0 dB | 전기 | 20 갤런 | 5000 | ₩ 21,191,712 | |
B | 4NB86 | 단일 단계 스플래시 윤활 | 6.5 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 1265 | 74.8 | 뒷걸음질 | 8 갤런 | 600 | ₩ 4,257,522 | |
C | 13N456 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 뒷걸음질 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 6,497,872 | |
D | 6EWK4 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 6,554,992 | |
C | 13N457 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 7,018,130 | |
E | 6EWK5 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 뒷걸음질 | 30 갤런 | 3500 | ₩ 6,654,217 | |
F | 6EWK6 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 30 갤런 | 3500 | ₩ 7,642,617 | |
G | 4NB87 | XNUMX 단계 스플래시 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 뒷걸음질 | 8 갤런 | 2300/3500 | ₩ 6,050,380 |
가스 공기 압축기 콤보 장치
Speedaire 가스/공기 압축기 발전기 콤보 장치는 공압 공구에 고압 압축 공기를 공급하는 데 적합하므로 타이어, 공기 탱크 및 가스 실린더를 채우는 데 이상적입니다. 이 공기 압축기는 1600/3500/4500와트 정격 발전기, 175단계/1단계 오일 비말 윤활식 압축기 펌프 및 압축 공기를 전달할 수 있는 전기 또는 반동 시동 시설(케이블 및 배터리 제외)이 있는 Honda/Subaru 엔진으로 구성됩니다. 최대 4psi의 압력을 제공하고 다운타임 작업을 줄입니다. 이 모든 압축기 발전기 콤보 장치에는 조인트를 잠그고 밀봉하고 미리 설정된 내부 압력을 유지하는 퀵 커플러 소켓이 있는 20/30인치 콘센트가 포함되어 있습니다. 20 및 120갤런 탱크 모델에는 물의 유입을 방지하는 20A 트위스트 잠금 콘센트와 한 번에 여러 플러그인 연결을 허용하는 XNUMX개의 XNUMXV, XNUMXA GFCI 이중 콘센트가 포함됩니다. Raptor Supplies신뢰할 수 있는 Speedaire 유통업체인 은 폭이 17.75~24.50인치이고 작동 속도가 1265~3000rpm인 광범위한 가스 공기 압축기 콤보 장치를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 벽 팩
- Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅
- 성형 및 표면 스트리핑 휠
- 고저 검출기
- 씰 플러그
- 스위치
- 낙상방지
- 가스히터 관련
- 지붕 통풍기
- 풍속계
- NORTON ABRASIVES 생크가있는 플랩 휠
- APPROVED VENDOR 알루미늄 턱받이 앞치마
- ULTRA-DEX USA VBMT 시리즈, 다이아몬드 카바이드 인서트
- DIXON 긴 페룰
- PASS AND SEYMOUR Turnlock 전원 차단 잠금 커넥터
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 데코레이터 스타일 벽 플레이트
- HOFFMAN Concept Series Type 4X 월마운트 인클로저
- MASTER LOCK 사물함 잠금 장치 내장
- TIMKEN 장착 볼 베어링
- WEG 엔드 플레이트