항목 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 8 " |
암페어 @ 120 / 240V | 15 |
엔진 브랜드 | 혼다 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 17 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 15.7 |
연료 탱크 용량 | 1.70 갤런 |
전체 전원 스위치 | 온 / 오프 |
가드 유형 | 14 게이지 스틸 |
HP | 13 |
Hz | 60 |
낮은 오일 종료 | 가능 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
아울렛 수 | 4 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 45 " |
전체 폭 | 22 " |
펌프 오일 용량 | 40.6 온스 |
펌프 RPM | 864 |
펌프 유형 | XNUMX 단계 스플래시 윤활 |
정격 와트 | 2300/3500 |
RPM | 3600 |
실행 시간 @ 1/2 부하 | 5.3 시간. |
최대 부하에서 실행 시간 | 3.8 시간. |
소음 수준 | 80.4 |
스타터 유형 | 뒷걸음질 |
탱크 크기 | 8 갤런 |
탱크 타입 | 트윈 |
전압 | 120 |
와트 | 2300/3500 |
선박 중량 (kg) | 181.35 |
선박 높이 (cm) | 120.65 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 119.38 |
HS 코드 | 8414809000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 펌프 유형 | HP | 항목 | RPM | 소음 수준 | 스타터 유형 | 탱크 크기 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N456 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 뒷걸음질 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 6,497,872 | ||
13N457 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 7,018,130 | ||
4NB86 | 단일 단계 스플래시 윤활 | 6.5 | 휴대용 공기 압축기 / 발전기 | 1265 | 74.8 | 뒷걸음질 | 8 갤런 | 600 | ₩ 4,257,522 | ||
6EWK4 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 8 갤런 | 3500 | ₩ 6,554,992 | ||
6EWK5 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 뒷걸음질 | 30 갤런 | 3500 | ₩ 6,654,217 | ||
6EWK6 | XNUMX 단계 오일 윤활 | 13 | 고정식 공기 압축기 / 발전기 | 3600 | 80.4 | 전기 | 30 갤런 | 3500 | ₩ 7,642,617 | ||
39GC06 | 피스톤 | - | 고정식 공기 압축기 / 발전기 / 용접기 | 3600 | 85.0 dB | 전기 | 20 갤런 | 5000 | ₩ 21,191,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.