그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 클램프 |
바 두께 (인치) | 3/4 |
바 너비 (인치) | 3/4 |
클램프 페이스 (인치) | 1-1/2 |
클램핑 표면 D (인치) | 4 |
클램핑 표면 W (인치) | 12 |
손잡이 길이 | 3" |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
공칭 클램핑 압력 | 0 ~ 600 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1-1/2 |
패드 타입 | 금속 |
타입 | 크랭크 H 스타일, 퀵 릴리스 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.